

CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.70 | - |
10+ | CHF 13.65 | 13.06% |
30+ | CHF 13.50 | 14.01% |
50+ | CHF 13.25 | 15.61% |
75+ | CHF 13.00 | 17.20% |
113+ | CHF 12.75 | 18.79% |
170+ | CHF 12.50 | 20.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 6S - M14x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |