

CHF 29.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.55 | - |
10+ | CHF 25.80 | 12.69% |
30+ | CHF 25.45 | 13.87% |
50+ | CHF 25.20 | 14.72% |
75+ | CHF 24.70 | 16.41% |
113+ | CHF 24.15 | 18.27% |
170+ | CHF 23.70 | 19.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |