

CHF 27.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.30inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.10 | - |
10+ | CHF 23.60 | 12.92% |
30+ | CHF 23.40 | 13.65% |
50+ | CHF 23.00 | 15.13% |
75+ | CHF 22.55 | 16.79% |
113+ | CHF 22.10 | 18.45% |
170+ | CHF 21.60 | 20.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |