

CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.62inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.15 | - |
10+ | CHF 15.80 | 12.95% |
30+ | CHF 15.70 | 13.50% |
50+ | CHF 15.55 | 14.33% |
75+ | CHF 15.25 | 15.98% |
113+ | CHF 14.90 | 17.91% |
170+ | CHF 14.60 | 19.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Ringauge |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | M14x1,5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |