

CHF 15.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.10 | - |
10+ | CHF 13.15 | 12.91% |
30+ | CHF 13.00 | 13.91% |
50+ | CHF 12.80 | 15.23% |
75+ | CHF 12.55 | 16.89% |
113+ | CHF 12.30 | 18.54% |
170+ | CHF 12.05 | 20.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Ringauge |
Anschlussarmatur | BSP |
Größe Anschlussarmatur | 1/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |