

CHF 23.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.40 | - |
10+ | CHF 20.30 | 13.25% |
30+ | CHF 20.15 | 13.89% |
50+ | CHF 19.95 | 14.74% |
75+ | CHF 19.55 | 16.45% |
113+ | CHF 19.10 | 18.38% |
170+ | CHF 18.75 | 19.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 7/16" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |