

CHF 24.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.38inkl. MwSt
41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.40 | - |
10+ | CHF 21.30 | 12.70% |
30+ | CHF 20.95 | 14.14% |
50+ | CHF 20.85 | 14.55% |
75+ | CHF 20.45 | 16.19% |
113+ | CHF 20.00 | 18.03% |
170+ | CHF 19.60 | 19.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 6L - M12x1.5 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |