

CHF 32.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.85 | - |
10+ | CHF 28.55 | 13.09% |
30+ | CHF 28.30 | 13.85% |
50+ | CHF 27.90 | 15.07% |
75+ | CHF 27.35 | 16.74% |
113+ | CHF 26.75 | 18.57% |
170+ | CHF 26.25 | 20.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 8S - M16x1.5 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |