

CHF 14.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.11inkl. MwSt
92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.90 | - |
10+ | CHF 13.00 | 12.75% |
30+ | CHF 12.70 | 14.77% |
50+ | CHF 12.60 | 15.44% |
75+ | CHF 12.35 | 17.11% |
113+ | CHF 12.10 | 18.79% |
170+ | CHF 11.85 | 20.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 8S - M16x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |