

CHF 23.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.90 | - |
10+ | CHF 20.85 | 12.76% |
30+ | CHF 20.50 | 14.23% |
50+ | CHF 20.30 | 15.06% |
75+ | CHF 19.85 | 16.95% |
113+ | CHF 19.45 | 18.62% |
170+ | CHF 19.00 | 20.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1/8" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |