

CHF 20.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.05 | - |
10+ | CHF 17.55 | 12.47% |
30+ | CHF 17.25 | 13.97% |
50+ | CHF 17.15 | 14.46% |
75+ | CHF 16.80 | 16.21% |
113+ | CHF 16.45 | 17.96% |
170+ | CHF 16.15 | 19.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 6 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |