

CHF 20.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.15 | - |
10+ | CHF 17.55 | 12.90% |
30+ | CHF 17.45 | 13.40% |
50+ | CHF 17.15 | 14.89% |
75+ | CHF 16.80 | 16.63% |
113+ | CHF 16.45 | 18.36% |
170+ | CHF 16.15 | 19.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 8 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |