

CHF 23.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.80 | - |
10+ | CHF 20.75 | 12.82% |
30+ | CHF 20.45 | 14.08% |
50+ | CHF 20.20 | 15.13% |
75+ | CHF 19.80 | 16.81% |
113+ | CHF 19.40 | 18.49% |
170+ | CHF 18.95 | 20.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP flachdichtend |
Größe Anschlussarmatur | 1/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |