

CHF 17.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.86inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.45 | - |
10+ | CHF 15.10 | 13.47% |
30+ | CHF 15.00 | 14.04% |
50+ | CHF 14.90 | 14.61% |
75+ | CHF 14.60 | 16.33% |
113+ | CHF 14.30 | 18.05% |
170+ | CHF 13.95 | 20.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Anschlusstyp | Ringauge |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | M10x1 |
Winkel (Grad) | 0 ° |