FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen UNF Innengewinde schwenkbar ORFS ZFA12SUF914CN

  • ERIKS:12111237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.15

-

10+

CHF 37.60

12.86%

30+

CHF 37.15

13.90%

50+

CHF 36.85

14.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SUF9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.3/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
Bogenausführung
Standard
E
36 mm
H
49 mm
C
57 mm
T
1.3/16"