FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen UNF Innengewinde schwenkbar ORFS ZFA08SUF911CN

  • ERIKS:13558139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.35inkl. MwSt

604 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.75

-

10+

CHF 17.20

12.91%

30+

CHF 17.05

13.67%

50+

CHF 16.85

14.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SUF9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
13/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
Bogenausführung
Standard
E
24 mm
H
36 mm
C
43 mm
T
13/16"