FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA32FLH932

  • ERIKS:13557987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 198.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZHA
Typ
FLH9
Ausführung
Interlock
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN51
Schlauch Innen-Ø
2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
2" - 79.4mm
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
H
126 mm
C
136.5 mm
T
2"
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6006-ZiNi

  • ERIKS:14309233
  • Manufacturer:SATZ-FH-6006-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-6006-ZiNi

  • ERIKS:14312084
  • Manufacturer:VF-6006-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden