FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZHA16FLH916

  • ERIKS:13557979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZHA
Typ
FLH9
Ausführung
Interlock
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1" - 47.6mm
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
H
69 mm
C
75 mm
T
1"
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6003-ZiNi

  • ERIKS:14309221
  • Manufacturer:SATZ-FH-6003-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-6003-ZiNi

  • ERIKS:14312073
  • Manufacturer:VF-6003-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden