FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZFA32FLH932

  • ERIKS:14860007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
FLH9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN51
Schlauch Innen-Ø
2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
2" - 79.4mm
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
H
136 mm
C
125 mm
T
2"