FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZFA12FLH912

  • ERIKS:13557970
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
FLH9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
3/4" - 41.3mm
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
H
55 mm
C
56 mm
T
3/4"
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6002-ZiNi

  • ERIKS:14309217
  • Manufacturer:FH-6002-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-6002-ZiNi

  • ERIKS:14312068
  • Manufacturer:VF-6002-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden