FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) QFJ32FLH932

  • ERIKS:14340622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 512.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 553.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
QFJ
Typ
FLH9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN51
Schlauch Innen-Ø
2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
2" - 79.4mm
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
H
142 mm
C
122 mm
T
2" - 79.4mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Flanschhälften Satz AFX606

  • ERIKS:14471650
  • Manufacturer:AFX606

CHF 177.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE Vollflansch AFXI606

  • ERIKS:14471004
  • Manufacturer:AFXI606

CHF 177.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026