FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 3000 PSI (code 61) ZHA24FLL924

  • ERIKS:13557953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZHA
Typ
FLL9
Ausführung
Interlock
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1.1/2" - 60.3mm
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
H
94 mm
C
109 mm
T
1.1/2"
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3005-ZiNi

  • ERIKS:14309176
  • Manufacturer:SATZ-FH-3005-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-3005-ZiNi

  • ERIKS:14312027
  • Manufacturer:VF-3005-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden