FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 3000 PSI (code 61) ZHA12FLL912

  • ERIKS:13557948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZHA
Typ
FLL9
Ausführung
Interlock
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
3/4" - 38.1mm
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
H
52 mm
C
52 mm
T
3/4" - 38.1mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3002-ZiNi

  • ERIKS:14309165
  • Manufacturer:SATZ-FH-3002-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-3002-ZiNi

  • ERIKS:14312019
  • Manufacturer:VF-3002-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden