CHF 319.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 345.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 319.40 | - |
10+ | CHF 277.95 | 12.98% |
30+ | CHF 274.75 | 13.98% |
50+ | CHF 271.40 | 15.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | FLL9 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 2" - 71.4mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |
H | 113 mm |
C | 134 mm |
T | 2" - 71.4mm |