FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 3000 PSI (code 61) ZFA24FLL924

  • ERIKS:12111220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 188.10

-

10+

CHF 163.60

13.02%

30+

CHF 161.75

14.01%

50+

CHF 159.95

14.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
FLL9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1.1/2" - 60.3mm
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
H
89 mm
C
98 mm
T
1.1/2" - 60.3mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3005-ZiNi

  • ERIKS:14309176
  • Manufacturer:SATZ-FH-3005-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-3005-ZiNi

  • ERIKS:14312027
  • Manufacturer:VF-3005-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden