CHF 110.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 110.45 | - |
10+ | CHF 96.20 | 12.90% |
30+ | CHF 95.00 | 13.99% |
50+ | CHF 94.00 | 14.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | FLL9 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" - 50.8mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |
H | 79 mm |
C | 85 mm |
T | 1.1/4" - 50.8mm |