FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 3000 PSI (code 61) ZFA20FLL916

  • ERIKS:13557961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 103.40

-

10+

CHF 90.05

12.91%

30+

CHF 89.00

13.93%

50+

CHF 87.90

14.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
FLL9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1" - 44.4mm
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
H
73 mm
C
83 mm
T
1" - 44.4mm