FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen SAE-Flanschanschluss 3000 PSI (code 61) ZFA12FLL912

  • ERIKS:12111219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.55

-

10+

CHF 46.60

12.98%

30+

CHF 46.15

13.82%

50+

CHF 45.60

14.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
FLL9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
3/4" - 38.1mm
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
H
53 mm
C
56 mm
T
3/4" - 38.1mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3002-ZiNi

  • ERIKS:14309165
  • Manufacturer:SATZ-FH-3002-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-3002-ZiNi

  • ERIKS:14312019
  • Manufacturer:VF-3002-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden