CHF 39.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.40 | - |
10+ | CHF 34.20 | 13.20% |
30+ | CHF 33.95 | 13.83% |
50+ | CHF 33.50 | 14.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | FLL9 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" - 30.2mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |
H | 39 mm |
C | 39 mm |
T | 1/2" - 30.2mm |