CHF 116.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 125.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 116.15 | - |
10+ | CHF 101.00 | 13.04% |
30+ | CHF 100.00 | 13.90% |
50+ | CHF 98.80 | 14.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | SHS9 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Außendurchmesser | 38 mm |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 38S - M52x2.0 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |
T | M52x2 |
C | 84 mm |
H | 82 mm |
E | 60 mm |