Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus mit O-ring DKOS Innengewinde schwenkbar ZFA10SHS920SB

  • ERIKS:13355214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.94inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.40

-

10+

CHF 27.35

12.90%

30+

CHF 27.00

14.01%

50+

CHF 26.75

14.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SHS9