Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus mit O-ring DKOL Innengewinde schwenkbar ZFA10SLS918SB

  • ERIKS:12447663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.46inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.40

-

10+

CHF 22.15

12.80%

30+

CHF 21.85

13.98%

50+

CHF 21.60

14.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SLS9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Außendurchmesser
18 mm
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
18L - M26x1.5
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
T
M26x1,5
C
44 mm
H
44 mm
E
32 mm