Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus mit O-ring DKOL Innengewinde schwenkbar ZFA08SLS918SB

  • ERIKS:13557617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.95

-

10+

CHF 24.25

13.24%

30+

CHF 24.00

14.13%

50+

CHF 23.70

15.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SLS9