Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus mit O-ring DKOL Innengewinde schwenkbar ZFA08SLS915SB

  • ERIKS:12111205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.16inkl. MwSt

192 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.65

-

10+

CHF 16.30

12.60%

30+

CHF 16.20

13.14%

50+

CHF 15.90

14.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SLS9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Außendurchmesser
15 mm
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
15L - M22x1.5
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
T
M22x1,5
C
41 mm
H
38 mm
E
27 mm