Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus mit O-ring DKOL Innengewinde schwenkbar ZFA05SLS912SB

  • ERIKS:12111203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.51inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.05

-

10+

CHF 15.75

12.74%

30+

CHF 15.55

13.85%

50+

CHF 15.45

14.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SLS9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
12L - M18x1.5
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
T
M18x1,5
C
31 mm
H
32 mm
E
22 mm