Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus mit O-ring DKOL Innengewinde schwenkbar ZFA04SLS912SB

  • ERIKS:13557613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.45

-

10+

CHF 16.10

12.74%

30+

CHF 15.85

14.09%

50+

CHF 15.70

14.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SLS9
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
12L - M18x1.5
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
T
M18x1,5
C
27 mm
H
30 mm
E
22 mm