FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen UNF Innengewinde schwenkbar ORFS ZFA16SUF415CN

  • ERIKS:13558213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SUF4
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.7/16"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
Bogenausführung
Standard
E
41 mm
H
27 mm
C
101 mm
T
1.7/16"