FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen UNF Innengewinde schwenkbar ORFS ZFA10SUF413CN

  • ERIKS:13558154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.85

-

10+

CHF 30.25

13.20%

30+

CHF 29.90

14.20%

50+

CHF 29.65

14.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SUF4
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
Bogenausführung
Standard
E
30 mm
H
22 mm
C
67 mm
T
1"