FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen UNF Innengewinde schwenkbar ORFS ZFA04SUF406CN

  • ERIKS:13558147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.40

-

10+

CHF 15.25

12.36%

30+

CHF 14.95

14.08%

50+

CHF 14.85

14.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SUF4
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
9/16"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
Bogenausführung
Standard
E
19 mm
H
14 mm
C
40 mm
T
9/16"