FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen SAE-Flanschanschluss 6000 PSI (code 62) ZFA10FLH412

  • ERIKS:13558024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 71.35

-

10+

CHF 61.95

13.17%

30+

CHF 61.35

14.02%

50+

CHF 60.50

15.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
FLH4
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 62 6000 PSI
Größe Anschlussarmatur
3/4" - 41.3mm
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Standard
H
27 mm
C
75 mm
T
3/4" - 41.3mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-6002-ZiNi

  • ERIKS:14309217
  • Manufacturer:FH-6002-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-6002-ZiNi

  • ERIKS:14312068
  • Manufacturer:VF-6002-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden