FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen SAE-Flanschanschluss 3000 PSI (code 61) ZFA24FLL432

  • ERIKS:13558009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 290.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 290.55

-

10+

CHF 252.70

13.03%

30+

CHF 249.90

13.99%

50+

CHF 247.00

14.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
FLL4
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Schlauch Innen-Ø
1.1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
2" - 71.4mm
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Standard
H
40 mm
C
115 mm
T
2" - 71.4mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3006-ZiNi

  • ERIKS:14309181
  • Manufacturer:SATZ-FH-3006-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

HAVIT SAE Vollflansch VF-3006-ZiNi

  • ERIKS:14312030
  • Manufacturer:VF-3006-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden