CHF 50.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.45 | - |
10+ | CHF 43.90 | 12.98% |
30+ | CHF 43.45 | 13.88% |
50+ | CHF 43.00 | 14.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | FLL4 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" - 30.2mm |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |
H | 22 mm |
C | 62 mm |
T | 1/2" - 30.2mm |