Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus mit O-ring DKOS Innengewinde schwenkbar ZFA05SHS412SB

  • ERIKS:13557656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.30inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.85

-

10+

CHF 15.50

13.17%

30+

CHF 15.40

13.73%

50+

CHF 15.10

15.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SHS4