Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus mit O-ring DKOL Innengewinde schwenkbar ZFA20SLS435SB

  • ERIKS:14860016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SLS4
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN31
Schlauch Innen-Ø
1.1/4" in
Schlauch Außendurchmesser
35 mm
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
35L - M45x2.0
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
T
M45x2
C
106 mm
H
32 mm
E
50 mm