CHF 62.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.78inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.70 | - |
10+ | CHF 54.50 | 13.08% |
30+ | CHF 53.95 | 13.96% |
50+ | CHF 53.25 | 15.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | SLS4 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø | 1" in |
Schlauch Außendurchmesser | 28 mm |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 28L - M36x2.0 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |
T | M36x2 |
C | 81 mm |
H | 29 mm |
E | 41 mm |