CHF 37.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.48inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.45 | - |
10+ | CHF 32.65 | 12.82% |
30+ | CHF 32.25 | 13.89% |
50+ | CHF 31.80 | 15.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | SLS4 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Außendurchmesser | 22 mm |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 22L - M30x2.0 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |
T | M30x2 |
C | 86 mm |
H | 25 mm |
E | 36 mm |