Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus mit O-ring DKOL Innengewinde schwenkbar ZFA08SLS415SB

  • ERIKS:12111211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.15

-

10+

CHF 17.60

12.66%

30+

CHF 17.35

13.90%

50+

CHF 17.15

14.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SLS4