Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus mit O-ring DKOL Innengewinde schwenkbar ZFA06SLS412SB

  • ERIKS:12111210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.00inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.65

-

10+

CHF 14.50

12.91%

30+

CHF 14.30

14.11%

50+

CHF 14.20

14.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SLS4
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
12L - M18x1.5
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
T
M18x1,5
C
52 mm
H
19 mm
E
22 mm