CHF 18.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.35 | - |
10+ | CHF 15.95 | 13.08% |
30+ | CHF 15.85 | 13.62% |
50+ | CHF 15.65 | 14.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | SLS4 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 12L - M18x1.5 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |
T | M18x1,5 |
C | 48 mm |
H | 18 mm |
E | 22 mm |