Eriks
FLEXION

FLEXION Schlaucharmatur 45° Bogen metrisch 24° Konus mit O-ring DKOL Innengewinde schwenkbar ZFA04SLS412SB

  • ERIKS:13557671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.65

-

10+

CHF 16.30

12.60%

30+

CHF 16.20

13.14%

50+

CHF 15.90

14.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
SLS4